POTH 75/15G Rad Polyurethan-Laufbelag

Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:POTH 75/15G
Rubix:131318
Hersteller:251488
EAN:4047526251482
POTH 75/15G Rad Polyurethan-Laufbelag

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser75 mm
Radbreite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : POTH 75/15G Rad Polyurethan-Laufbelag


Laufbelag:

  • hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A
  • geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • sehr abriebfest
  • Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht162 g
Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser75 mm
Radbreite37 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A94 Shore
37 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
20,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

200 kg

Raddurchmesser

Radbreite