PATH 200/20K Rad

Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:PATH 200/20K
Rubix:1332210
Hersteller:PATH 200/20K
EAN:4047526117160
PATH 200/20K Rad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit500 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PATH 200/20K Rad


Laufbelag:

  • hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A
  • geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • sehr abriebfest
  • Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht810 g
Tragfähigkeit500 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager (c)
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A94 Shore
40 mm
HerkunftslandDE
45,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,66 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

500 kg

Raddurchmesser

Radbreite