LRA-TPA 75K-FI-FK-E03 Lenkrolle mit Stop-Fix und Fadenschutz Kunststoff
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LRA-TPA 75KF-FI-E03
Rubix:226890
Hersteller:664581
EAN:4047526664589

Produktdetails : LRA-TPA 75K-FI-FK-E03 Lenkrolle mit Stop-Fix und Fadenschutz Kunststoff
Reifen:
- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- Stahlblech, gepresst
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 75 kg |
| Raddurchmesser | 75 mm |
| Radbreite | 25 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | kugellager (c) |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 85 Shore |
| 101 mm | |
| 25 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
