Referenzen
Blickle:POA 102/8G
Rubix:1332189
Hersteller:747872
EAN:4047526111090


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 100 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 22 mm |
Produktdetails : POA 102/8G Polyamid-Rad
Rad:
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 100 kg |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 22 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 22 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
100 kg
Raddurchmesser
100 mm