PO 160/20G Polyamid-Rad, mittelschwere Ausführung

Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:PO 160/20G
Rubix:228650
Hersteller:555219
EAN:4047526555214
PO 160/20G Polyamid-Rad, mittelschwere Ausführung

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit450 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PO 160/20G Polyamid-Rad, mittelschwere Ausführung


Rad:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
  • sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • leichter Lauf auf glatten Böden
  • sehr abriebfest
  • Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht480 g
Tragfähigkeit450 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
24,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

450 kg

Raddurchmesser

160 mm

Radbreite

50 mm