XPZ2240P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPZ2240P
Rubix:1432552
EAN:4010858979416

Produktdetails : XPZ2240P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 152 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Richtlänge | 2240 mm |
| Außenlänge | 2252 mm |
| Innenlänge | 2202 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen