XPB2680P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPB2680P
Rubix:1432793
EAN:4010858973254

Produktdetails : XPB2680P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 547 g |
|---|---|
| Profil | xpb |
| Richtlänge | 2680 mm |
| Außenlänge | 2702 mm |
| Innenlänge | 2620 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage