XPB2100P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPB2100P
Rubix:1432805
EAN:4010858973094

Produktdetails : XPB2100P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 428 g |
|---|---|
| Profil | xpb |
| Richtlänge | 2100 mm |
| Außenlänge | 2122 mm |
| Innenlänge | 2040 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen