XPA982P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPA982P
Rubix:1432679
EAN:4010858972783

Produktdetails : XPA982P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Profil | xpa |
| Richtlänge | 982 mm |
| Außenlänge | 1039 mm |
| Innenlänge | 942 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage