XPA1982P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech

Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753

Siehe technische Informationen

Referenzen

ContiTech:XPA1982P
Rubix:1432791
EAN:4010858972271
XPA1982P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech

Technische Zusammenfassung

Profilxpa
Richtlänge1982 mm
Außenlänge2039 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA1982P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech


Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht222 g
Profilxpa
Richtlänge1982 mm
Außenlänge2039 mm
Innenlänge1942 mm
Zolltarifcode40103400
37,98 exkl. MwSt.
/ Stück
45,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage