XPA1157P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPA1157P
Rubix:1432661
EAN:4010858971793

Produktdetails : XPA1157P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Profil | xpa |
| Richtlänge | 1157 mm |
| Außenlänge | 1214 mm |
| Innenlänge | 1117 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage