XPB2430 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 2430 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPB2430MC - 889817
Rubix:2975451
Hersteller:889817
EAN:3660338423703

Produktdetails : XPB2430 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 2430 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpb |
|---|---|
| Richtlänge | 2430 mm |
| Außenlänge | 2452 mm |
| Obere Breite | 16 mm |
| Höhe | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen