QSMLL-M3-3-100 L-Lang-Steckverschraubung

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMLL-M3-3-100
Rubix:1823685
Hersteller:133011
EAN:4052568029029
QSMLL-M3-3-100 L-Lang-Steckver

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl, pom, nbr
Anschluss 1m3 male thread
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMLL-M3-3-100 L-Lang-Steckverschraubung


L-Lang-Steckverschraubung QSMLL-M3-3-100 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=0,9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=100
L-Lang-Steckver

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl, pom, nbr
Anschluss 1m3 male thread
Anschluss 23
Max. Temperatur80 °C
Zolltarifcode74199990
548,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
652,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage