QST-V0-6 T-Steckverbinder

QS-V0 Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QST-V0-6
Rubix:216181
Hersteller:160533
EAN:4052568035822
QST-V0-6 T-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt-verstärkt (gehäuse)
Anschluss 1for 6 mm o.d. tube
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QST-V0-6 T-Steckverbinder


T-Steckverbindung QST-V0-6 Baugröße=Standard, Nennweite=4 mm, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)112x83x47 mm
Bruttogewicht13,2 g
Werkstoffpbt-verstärkt (gehäuse)
Anschluss 1for 6 mm o.d. tube
Profilstandard
Anschluss 2for 6 mm o.d. tube
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
108,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
129,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen