QSY-6H-4 Y-Steckverbinder

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSY-6H-4
Rubix:218198
Hersteller:130633
EAN:4052568023867
QSY-6H-4 Y-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 16
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSY-6H-4 Y-Steckverbinder


Y-Steckverbindung QSY-6H-4 mit Steckhülse. Baugröße=Standard, Nennweite=2,3 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x9x5 mm
Bruttogewicht6,7 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 16
Profilstandard
Anschluss 24
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
7,13 exkl. MwSt.
/ Stück
8,48 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std