QSTL-G1/4-6 T-Steckverschraubung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSTL-G1/4-6
Rubix:216225
Hersteller:186170
EAN:4052568039745
QSTL-G1/4-6 T-Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse);pom (auslösering);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSTL-G1/4-6 T-Steckverschraubung


T-Steckverschraubung QSTL-1/2-12 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=10,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x70x20 mm
Bruttogewicht28 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (auslösering);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1g 1/4
Profilstandard
Anschluss 26
HerkunftslandTW
Zolltarifcode74199990
68,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
81,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen