Referenzen
Festo:QSLV4-3/8-10
Rubix:218225
Hersteller:153238
EAN:4052568033200

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 |
Produktdetails : QSLV4-3/8-10 Steckverschraubung Quick Star
Mehrfachverteiler QSLV4-3/8-10 360° ausrichtbar, 4fach. Baugröße=Standard, Nennweite=5,1 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98,9 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort