170/1 PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Schlauch-Ø6,2x4, Rolle à 50 m

PVC-Spezial-Pneumatikschlauch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:170/1
Rubix:340753
Hersteller:113813
EAN:4047322030922
170/1 PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Schlauch-Ø6,2x4, Rolle à 50 m

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6,2 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 170/1 PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Schlauch-Ø6,2x4, Rolle à 50 m


PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Temp. -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 6,2x4, PN bei 20 °C max. 40 bar, Rolle à 50 m, blauFlexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtung aus imprägniertem Spezialgewebe für höhere Drücke. Weitgehend beständig gegen Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen, Fette und Mineralöle.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6,2 mm
Farbeblau
Werkstoffpvc mit integriertem spezialgewebe
Rollenlänge50 m
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39173900
192,50 exkl. MwSt.
/ 50 Meter
229,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen