VNB604B-F40A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Prozessventil
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:VNB604B-F40A
Rubix:1857521

Produktdetails : VNB604B-F40A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Das Modell VNB zur Durchflussregelung ermöglicht die Anwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten wie Luft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4100 g |
|---|---|
| Typ | prozessventil |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
346,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage