VNB104BS-6A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Prozessventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VNB104B-S6A
Rubix:2191561
Hersteller:VNB104B-S6A
EAN:3618036572391

Dokumente
Produktdetails : VNB104BS-6A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Das Modell VNB zur Durchflussregelung ermöglicht die Anwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten wie Luft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.
VNB, 2/2- Wege-Prozessventil zur Durchflussreglung, pneumatisch betätigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Typ | prozessventil |
| Anschlusstyp | r |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage