EVNB602B-F40A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Prozessventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:EVNB602B-F40A
Rubix:2206002
EAN:3618036116311
EVNB602B-F40A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typprozessventil
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : EVNB602B-F40A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt


Das Modell VNB zur Durchflussregelung ermöglicht die Anwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten wie Luft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.
VNB, 2/2- Wege-Prozessventil zur Durchflussreglung, pneumatisch betätigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4100 g
Typprozessventil
Anschlusstypg
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur50 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,80 exkl. MwSt.
/ Stück
278,22 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen