00213642 2/2-Wege-Kolbensteuer Schrägsitzventil

TYP 2100 2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:00213642
Rubix:1790952
Hersteller:00213642
00213642 2/2-Wege-Kolbensteuer Schrägsitzventil

Produktdetails : 00213642 2/2-Wege-Kolbensteuer Schrägsitzventil


Das Schrägsitzventil Typ 2100 ist speziell für dezentrale Prozess-Automatisierung optimiert und erfüllt alle praxisrelevanten Anforderungen auch unter schwierigen Einsatzbedingungen. Sein einzigartiges Design erlaubt die einfache Integration von Automatisierungseinheiten in allen Ausbaustufen, von der elektrisch/optischen Stellungsrückmeldung über die pneumatische Ansteuerung bis hin zur integrierten Feldbusschnittstelle. Höchste Lebensdauer und Dichtheit werden durch die bewährte selbstnachstellende Dachmanschetten-Spindelpackung erreicht. Das hochintegrierte System aus Ventil und Automatisierungseinheit zeichnet sich durch Kompaktheit und Glatt?ächigkeit im Design, integrierte Steuerluftkanäle, den Schutzarten IP65/67, NEMA Type 4X und einer hohen chemischen Beständigkeit aus.
2/2-Wege-Kolbensteuer Schrägsitzventil

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84818079
466,91 exkl. MwSt.
/ Stück
555,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen