Referenzen
Kipp:K0130.3501
Rubix:331545
EAN:4059245128402

Dokumente
Produktdetails : K0130.3501 Profilgriff, Form:A, Aluminium
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Endkappen Thermoplast schwarz.Ausführung: Profilaluminium mattglänzend eloxiert.Bestellbeispiel: K0130.3001Hinweis: Profilgriffe werden unter anderem für Schiebetüren sowie an technischen Anlagen verwendet. Außerdem ist dieser Griff auch als Kantenschutz geeignet.Montage: Von der Rückseite.
Winkelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 116 g |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,01 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar