GN598-KU-22-M6 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, Kunststoff
Drehbarer Zylindergriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598-KU-22-M6
Rubix:155398
Hersteller:GN 598-KU-22-M6
EAN:4045525298668





Produktdetails : GN598-KU-22-M6 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, Kunststoff
Drehbare Zylindergriffe GN 598 aus Stahl werden hauptsächlich bei Sicherheits-Handrädern eingesetzt, um eine größere Unwucht zu erzeugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47 g |
|---|---|
| Länge | 56 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 22 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
