K0232.10451 Profilgriff, Form:A, Aluminium
Profilgriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0232.10451
Rubix:517361
EAN:4059245128105



Dokumente
Produktdetails : K0232.10451 Profilgriff, Form:A, Aluminium
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung: Profilaluminium gleitgeschliffen, mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Hinweis: Universell einsetzbare Profilgriffe. Form A kann auch hervorragend als Kantenschutz eingesetzt werden.Montage: Von der Rückseite.Auf Anfrage: Beliebige andere Längen.
Leistenprofilgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 37 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage