PFAF 4/135 ZL Verbindungselement

Verbindungselement PFAF

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:542713
Rubix:3834081
Hersteller:PFAF 4/135° zl
EAN:4048962299229
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : PFAF 4/135 ZL Verbindungselement


Konstruktionselemente - Verbindungselemente
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41 • Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene Der fischer Montagewinkel PFAF ist ein Montageelement zur Gestaltung von einfachen Schienenkonstruktionen für das Durchstecksystem. Die Formlöcher in den Winkeln gewährleisten die Verbindung mit dem Durchsteck-Verbinder PFCN.

Stärken

• Mit den Mehrdimensionalen PFUF Konstruktionselementen lassen sich mehrdimensionale Konstruktionen innerhalb von kurzer Zeit erstellen • Die Lochung der Konstruktionselemente gewährleistet den Systemfit mit dem Durchsteck-Verbinder PFCN • Die unterschiedlichen Formen der Verbindungselemente ermöglichen eine flexible Montage von Schienenkonstruktionen • Die Edelstahloberfläche sorgt für einen hohen Korrosionsschutz gegen Umwelteinflüsse wie beispielsweise Feuchtigkeit, Wasser, Salzwasser und andere korrosive Stoffe

Anwendungen

• Elemente zur Herstellung von mehrdimensionalen Konstruktionen mit FUS-Schienen mittels Durchsteck-Verbinder PFCN

Technische Informationen


Attribute
Typpfaf
Werkstoffstahl
195,00 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
232,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage