Wasserwaage / Laser / Gerahmt / Digital Bosch GLL 3-80 C (0601063R01), Länge: 162 mm
Professioneller Linienlaser
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GLL 3-80 C (0601063R01)
Rubix:2394355
Hersteller:0601063R01
EAN:3165140888295





Produktdetails : 0601063R01 Linienlaser GLL 3-80 C Set
Der Bosch Professional Linienlaser GLL 3-80 C kombiniert robuste Bauweise mit moderner Lasertechnologie und ermöglicht dank leistungsstarker Dioden eine präzise Nivellierung und Ausrichtung auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Die integrierte CAL Guard-Überwachung schützt die Messgenauigkeit, indem sie frühzeitig auf mögliche Kalibrierabweichungen hinweist.
Eigenschaften:
Dieses professionelle Lasermessgerät projiziert rote 360°-Laserlinien und deckt damit den gesamten Raum ab – ideal für exakte Ausrichtungsarbeiten im Innenausbau und auf der Baustelle. Hochleistungsdioden sorgen für eine klare Sichtbarkeit der Laserlinien, selbst in hellen Arbeitsumgebungen. Das automatische Selbstnivelliersystem gleicht Neigungen bis ±4° innerhalb weniger Sekunden aus und stabilisiert die Laserstrahlen zuverlässig.
Dank Dual Power Source kann der Kreuzlinienlaser flexibel mit einem 12-V-Lithium-Ionen-Akku oder handelsüblichen LR6 (AA)-Batterien betrieben werden – optimal für wechselnde Einsatzbedingungen im Baustellenalltag. Über die integrierte Bluetooth®-Schnittstelle lässt sich das Gerät per mobiler App konfigurieren, wodurch direkte Eingriffe am Gerät minimiert und Arbeitsprozesse effizienter gestaltet werden.
Das kompakte, stoßfeste Gehäuse ist gegen Staub und Spritzwasser gemäß IP54 geschützt und damit für anspruchsvolle Industrie- und Handwerksumgebungen geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind ein stabiles Stativ, eine Transporttasche sowie praktisches Zubehör für den sofortigen Einsatz.
Spezifikationen:
• Modell: Bosch Professional GLL 3-80 C
• Laserdiode: 630–650 nm, < 10 mW
• Arbeitsbereich: 30 m (bis 120 m mit Laserempfänger)
• Nivelliergenauigkeit: ± 0,2 mm/m
• Selbstnivellierbereich: ± 4°
• Nivellierzeit: ca. 4 s
• Schutzart: IP54 (ohne Akku und Adapter)
• Stromversorgung: 12 V Li-Ion-Akku oder 4 x 1,5 V LR6 (AA)
• Max. Laufzeit: 8 h (Li-Ion) bzw. 6 h (AA) im 3-Linien-Betrieb
• Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
• Stativgewinde: 1/4" und 5/8"
• Gewicht: 0,9 kg
• Abmessungen (L x B x H): 162 x 84 x 148 mm
• Mitgeliefertes Stativ: BT 150
Normen:
• Laserklasse 2: Gewährleistet augensicheren Betrieb bei kurzzeitiger, unbeabsichtigter Exposition
• Richtlinie 2014/53/EU (RED): Konformität für Funkanlagen und drahtlose Kommunikation
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• EN 61010-1:2010+A1:2019: Sicherheitsanforderungen für elektrische Messgeräte
• EN 300 328 V2.2.2: Breitband-Datenübertragung im ISM-Band
• EN 301 489-17 V3.2.4: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) von Funkanlagen
• EN 50566:2017: Bewertung der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern
• EN IEC 63000:2018: Technische Dokumentation im Zusammenhang mit RoHS
Eigenschaften:
Dieses professionelle Lasermessgerät projiziert rote 360°-Laserlinien und deckt damit den gesamten Raum ab – ideal für exakte Ausrichtungsarbeiten im Innenausbau und auf der Baustelle. Hochleistungsdioden sorgen für eine klare Sichtbarkeit der Laserlinien, selbst in hellen Arbeitsumgebungen. Das automatische Selbstnivelliersystem gleicht Neigungen bis ±4° innerhalb weniger Sekunden aus und stabilisiert die Laserstrahlen zuverlässig.
Dank Dual Power Source kann der Kreuzlinienlaser flexibel mit einem 12-V-Lithium-Ionen-Akku oder handelsüblichen LR6 (AA)-Batterien betrieben werden – optimal für wechselnde Einsatzbedingungen im Baustellenalltag. Über die integrierte Bluetooth®-Schnittstelle lässt sich das Gerät per mobiler App konfigurieren, wodurch direkte Eingriffe am Gerät minimiert und Arbeitsprozesse effizienter gestaltet werden.
Das kompakte, stoßfeste Gehäuse ist gegen Staub und Spritzwasser gemäß IP54 geschützt und damit für anspruchsvolle Industrie- und Handwerksumgebungen geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind ein stabiles Stativ, eine Transporttasche sowie praktisches Zubehör für den sofortigen Einsatz.
Spezifikationen:
• Modell: Bosch Professional GLL 3-80 C
• Laserdiode: 630–650 nm, < 10 mW
• Arbeitsbereich: 30 m (bis 120 m mit Laserempfänger)
• Nivelliergenauigkeit: ± 0,2 mm/m
• Selbstnivellierbereich: ± 4°
• Nivellierzeit: ca. 4 s
• Schutzart: IP54 (ohne Akku und Adapter)
• Stromversorgung: 12 V Li-Ion-Akku oder 4 x 1,5 V LR6 (AA)
• Max. Laufzeit: 8 h (Li-Ion) bzw. 6 h (AA) im 3-Linien-Betrieb
• Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
• Stativgewinde: 1/4" und 5/8"
• Gewicht: 0,9 kg
• Abmessungen (L x B x H): 162 x 84 x 148 mm
• Mitgeliefertes Stativ: BT 150
Normen:
• Laserklasse 2: Gewährleistet augensicheren Betrieb bei kurzzeitiger, unbeabsichtigter Exposition
• Richtlinie 2014/53/EU (RED): Konformität für Funkanlagen und drahtlose Kommunikation
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• EN 61010-1:2010+A1:2019: Sicherheitsanforderungen für elektrische Messgeräte
• EN 300 328 V2.2.2: Breitband-Datenübertragung im ISM-Band
• EN 301 489-17 V3.2.4: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) von Funkanlagen
• EN 50566:2017: Bewertung der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern
• EN IEC 63000:2018: Technische Dokumentation im Zusammenhang mit RoHS
Stärken
• Maximale Flexibilität durch drei gleichzeitig projizierte 360°-Ebenen
• Effizienzsteigerung durch Fernsteuerung via Bluetooth®-App
• Hohe Messsicherheit dank permanenter CAL Guard-Überwachung
• Komplettset inklusive Baustellenstativ für sofortige Einsatzbereitschaft
• Geringes Gewicht unter 1 kg für komfortablen Transport und mobile Anwendungen
• Effizienzsteigerung durch Fernsteuerung via Bluetooth®-App
• Hohe Messsicherheit dank permanenter CAL Guard-Überwachung
• Komplettset inklusive Baustellenstativ für sofortige Einsatzbereitschaft
• Geringes Gewicht unter 1 kg für komfortablen Transport und mobile Anwendungen
Anwendungen
Der Bosch Linienlaser eignet sich ideal für präzise Ausrichtungsarbeiten im Innenausbau, Trockenbau und bei Montagearbeiten. Er unterstützt Fachkräfte bei der Verlegung von Bodenbelägen, Wandfliesen sowie bei der Installation komplexer Regalsysteme. Tischler und Schreiner nutzen die 360°-Laserlinien zur exakten Montage von Fenstern und Innentüren. Im Trockenbau erleichtert das Gerät die lot- und fluchtgerechte Erstellung von Unterkonstruktionen für Gipskartonwände. Auch im Sanitärbereich ermöglicht die Rundumprojektion eine normgerechte Ausrichtung von Rohrleitungen und Gefälleinstallationen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Länge | 162 mm |
| Typ | laser |
| Laserklasse | 2 |
| Zulässiger Fehler | 0,2 mm/mn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
497,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
592,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen