Referenzen
Fischer:568511
Rubix:3830273
Hersteller:ProCORE 18V 4.0Ah (EU-Batterie)
EAN:4048962487961
Produktdetails : PROCORE 18V 4.0 AH Akku
Leistungsstarker 18V Akku der Bosch AMPShare Allianz
• Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku
• 500 Befestigungen pro Ladung
• 65 Minuten für vollständiges Aufladen der Batterie
• 48 Minuten für 80% des Akku-Ladezustands
• Kompatibel mit Bosch AMPShare Geräten
Der ProCore 18V Akku bietet mit seiner komprimierten Größe und seinem minimalem Gewicht mit 4,0 Ah ausreichend Leistung. Der Akku ist mit allen AMPShare Allianz Geräten aus derselben Voltklasse kompatibel und somit flexibel einsetzbar. Die neue COOLPACK 2.0 Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für ca. 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus.
Funktion:
• LED-Anzeige auf dem User Interface des Geräts zeigt den Ladezustand des Akkus an
Stärken
• Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit 4,0 Ah für lange Lebensdauer
• Mit einer Akkuladung können 500 Nägel gesetzt werden
• Innerhalb 65 Minuten wird der Akku vollständig aufgeladen. Nach 48 Minuten sind bereits 80% des Akku-Ladezustands erreicht
• Der ProCore Akku ist Teil der Bosch AMPShare Allianz und somit kompatibel mit allen AMPShare Geräten derselben Voltklasse
Technische Informationen
Attribute
| Typ | procore |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
