Referenzen
Gates:16EXVF-1XBULK
Rubix:3336276
Hersteller:712510297


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | aderendhülse |
| Rohraußendurchmesser | 25 mm |
Produktdetails : 16EXVF-1XBULK Pressfassung DN25
Die neue Excellium™ Kupplungspalette bietet eine kostengünstige alternative Kupplungslösung für die allgemeinsten Konfigurationen, nach denen am Markt am meisten nachgefragt wird. Die Kupplungspalette kann auch eine komplementäre technische Lösung zu unserem erstklassigen MegaCrimp®-Design sein. Zu guter Letzt stellt die Kupplungspalette die erstklassigen Eigenschaften unseres MegaCrimp®-Sortiments dar und verstärkt es. Die neue Kupplungslinie trägt zur weiteren Optimierung unserer Fähigkeiten im Bereich kostengünstige Anwendungslösungen in einer Vielzahl von Märkten bei. Nicht nur in einer preissensitiven landwirtschaftlichen und baugewerblichen Erstaurüsterwelt gebrauchstauglich, sondern auch eine alternative Lösung für viele andere Anwendungen. All das ohne Produktleistung und Integrität zu kompromittieren, während unsere Philosophie bezüglich Themen wie Sicherheit, Haftung, Zuverlässigkeit und Qualität auch weiterhin ein Schlüsselfaktor in der Industrie ist.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | aderendhülse |
| Rohraußendurchmesser | 25 mm |
| Anschluss 2 | 16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
604,00 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
718,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort