0108 08 17 T-Einschraubverschraubung, 8mm - R3/8
Legris T-Einschraubverschraubung, 8mm - R3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0108 08 17
Rubix:473639
Hersteller:0108 08 17
EAN:0820099098159

Produktdetails : 0108 08 17 T-Einschraubverschraubung, 8mm - R3/8
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: T-Stück mit festem Gewinde
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.061
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: T-Stück mit festem Gewinde
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.061
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 646 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 108 |
| Rohraußendurchmesser | 14 mm |
| Anschluss 1 | r3/8 bspt '' |
| Anschluss 2 | 8 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
198,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
