K0447.35034 Ölschauglas ohne Reflektor, gewölbt, Kunststoff
Ölschauglas gewölbt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0447.35034
Rubix:140653
EAN:4059245191413



Dokumente
Produktdetails : K0447.35034 Ölschauglas ohne Reflektor, gewölbt, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid.Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig. Flachdichtung asbestfrei.Bestellbeispiel: K0447.28012Auf Anfrage: Gummidichtung (NBR).
Ölschauglas gewölbt
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9,4 g |
|---|---|
| Ausführung | domed |
| Werkstoff | thermoplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39235090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage