Referenzen
Rems:570160
Rubix:1692612
EAN:4039976055116



Produktdetails : 8410700370 Presszange M 42(4G) Art. 570160
Presszange Modell M
Systemspezifische Presszange mit Presskontur M, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Kupfer, Edelstahl Gas (15-35 mm), Kupfer Gas (15-35 mm)
Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8410700370 presszange m 42(4g) art. 570160 |
|---|---|
| Durchmesser | 42 mm |
| Zolltarifcode | 82073010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
470,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
559,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std