Referenzen
Rems:578352
Rubix:3398938
Hersteller:578352
EAN:4039976067720




Produktdetails : 8410700435 Presszange Mini TH, 16 mm
Presszange Mini Modell TH
Systemspezifische Presszange Mini mit Presskontur TH, z. B. für Gabotherm H+S, Zewotherm, Fränkische Alpex F50 Profi u. a.
Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN (Mini)
Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8410700435 presszange mini th, 16 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen