8410700285 Manometer feinskaliert, 16 Bar

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:8410700285
Rubix:3398924
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ8410700285 manometer feinskaliert, 16 bar

Produktdetails : 8410700285 Manometer feinskaliert, 16 Bar


Manometer

Produkteigenschaften:

  • Fein skaliert bis 1,6 MPa/16 bar/232 psi
  • Passend für die Prüfpumpen Push und E-Push sowie die Spülkompressoren Multi-Push SL/SLW
  • Zum Ablesen von Druckänderungen von 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi und zur Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1988

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ8410700285 manometer feinskaliert, 16 bar
    80,56 exkl. MwSt.
    / Stück
    95,87 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen