8410700650 Pressring V 12 S PR-2B stufenl. schwenkbar

Pressring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rems:574748 R
Rubix:3398931
Hersteller:574748 R
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ8410700650 pressring v 12 s pr-2b stufenl. schwenkbar

Produktdetails : 8410700650 Pressring V 12 S PR-2B stufenl. schwenkbar


Pressring S Modell V, stufenlos schwenkbar

Produkteigenschaften:

  • Systemspezifischer Pressring mit Presskontur V, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Edelstahl Gas, Kupfer, Kupfer Gas.
  • Antrieb mit Zwischenzange Z8 bzw. Mini Z8 durch alle REMS Radialpressen 32 kN bzw. REMS Radialpressen 22 kN (Mini) und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ8410700650 pressring v 12 s pr-2b stufenl. schwenkbar
    124,64 € exkl. MwSt.
    / Stück
    148,32 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen