8410700645 Pressring M 35 S PR-2B stufenl. schwenkbar

Pressring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rems:574746 R
Rubix:3398930
Hersteller:574746 R
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ8410700645 pressring m 35 s pr-2b stufenl. schwenkbar

Produktdetails : 8410700645 Pressring M 35 S PR-2B stufenl. schwenkbar


Pressring S Modell M, stufenlos schwenkbar

Produkteigenschaften:

  • Systemspezifischer Pressring mit Presskontur M, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Edelstahl Gas, Kupfer, Kupfer Gas
  • Stufenlos schwenkbarer Pressring für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen
  • Antrieb mit Zwischenzange Z8 bzw. Mini Z8 durch alle REMS Radialpressen 32 kN bzw. RESMS Radialpressen 22 kN (Mini) und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ8410700645 pressring m 35 s pr-2b stufenl. schwenkbar
    124,64 € exkl. MwSt.
    / Stück
    148,32 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen