8410700015 Akku-Press 22V Connected Basic-Pack D 10-108(110)mm,L-Boxx
Akku-Press
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8410700015
Rubix:3398885
Produktdetails : 8410700015 Akku-Press 22V Connected Basic-Pack D 10-108(110)mm,L-Boxx
Hybrid-Radialpresse Akku-Press 22V Connected
Bürstenloser Motor
Connected-Funktionalität über Wi-Fi zum Protokollieren und Konfigurieren
Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm
Für alle REMS Presszangen (außer Mini) und REMS Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen/Pressringe anderer Fabrikate
über 360° schwenkbare Presszange
Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft bis 32 kN
Sicherheits-Tippschalter, Maschinenzustandskontrolle und integrierte LED-Arbeitsleuchte
Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung, elektrische überwachung der Schließstellung des Zangenhaltebolzen
Lieferumfang: Maschine, 1 Akku Li-Ion 21,6 V/2,5 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Universelle, superhandliche, robuste Hybrid-Radialpresse 32 kN für den Akku- und Netzbetrieb, mit integriertem OLED-Display, wählbarem ACC-Fahrmodus und Pressdruck-Monitoring.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 1 Akku Li-Ion 21,6 V/2,5 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8410700015 akku-press 22v connected basic-pack d 10-108(110)mm,l-boxx |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.416,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.875,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

