Präzisions-/ Spindellager SNR CH.7006.CV.DU.J74, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm
Präzisionslager CH
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:CH.7006.CV.DU.J74
Rubix:681284
EAN:3413520328429




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : CH 7006CVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoch7000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
678,92 € exkl. MwSt.
/ Packung
807,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage