Präzisions-/ Spindellager SNR 7210.HG1Q18J74, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm
Präzisionslager 72
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7210.HG1Q18J74
Rubix:680986
EAN:3413520205201




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 7210 HG1Q18J74 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7200 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.385,93 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.649,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage