Präzisions-/ Spindellager SNR 7006.CV.Q16J74, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm

Präzisionslager 70

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:7006.CV.Q16J74
Rubix:679137
EAN:3413520219734
7006 CVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7006 CVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
504,67 exkl. MwSt.
/ Packung
600,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an