9458000300 Zentrierwinkel 300x180mm

Präzisions-Zentrierwinkel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:44490300, 9458000300
Rubix:2153031
Hersteller:4317784730990
EAN:4317784730990
9458000300 Präz.-Zentrierwinkel 300x180mm FORTIS

Technische Zusammenfassung

Typ9458000300 präz.-zentrierwinkel 300x180mm fortis

Produktdetails : 9458000300 Zentrierwinkel 300x180mm


Zentrierwinkel

Eigenschaften: Hergestellt aus leichtem Metall, mit gehärteter Oberfläche, mit lasergravierter Skala, mit Graduierung in mm an der Führung.

Anwendung: Zum Zentrieren und Markieren des Mittelpunkts von Scheiben und runden Wellen.
Präzisions-Zentrierwinkel300x180mm FORTIS
Zentrierwinkel Ausführung: Aus Leichtmetall, Oberfläche gehärtet, gelaserter Skalierung, mit mm-Teilung auf der Schiene. Anwendung: Zum Zentrieren und Anreißen des Mittelpunktes bei runden Scheiben und Wellen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9458000300 präz.-zentrierwinkel 300x180mm fortis
95,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std