9458800300 Winkelmesser Digital 300mm

Winkelmesser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mahr:0425703
Rubix:1854838
Hersteller:0425703
EAN:4029713209988
9458800300 Winkelmesser Digit. 300mm HP

Technische Zusammenfassung

Typ9458800300 winkelmesser digit. 300mm hp

Produktdetails : 9458800300 Winkelmesser Digital 300mm


Winkelmesser Digital 300mm HP
Digital-Universal-Winkelmesser Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Klemmeinrichtung. Mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzetui. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich. Genauigkeit: 1 Winkelminute bzw. 0,01 Winkelgrad, Anzeigedifferenz: ± 0,5 Winkelminute, Anzeige umschaltbar (Grad und Minuten, Dezimalgrad), Messbereich umschaltbar (1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90°).

Technische Informationen


Attribute
Typ9458800300 winkelmesser digit. 300mm hp
1.510,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.797,49 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage