Referenzen
Fortis Tools:44490200, 9458000200
Rubix:2153033
Hersteller:4317784731010
EAN:4317784731010
Produktdetails : 9458000200 Zentrierwinkel 200x150mm
Zentrierwinkel
Merkmale: Hergestellt aus leichtem Metall, gehärtete Oberfläche, mit lasergravierter Skala, mit Graduierung in mm an der Führung.
Anwendung: Zum Zentrieren und Markieren des Mittelpunkts auf Scheiben und runden Wellen.
Merkmale: Hergestellt aus leichtem Metall, gehärtete Oberfläche, mit lasergravierter Skala, mit Graduierung in mm an der Führung.
Anwendung: Zum Zentrieren und Markieren des Mittelpunkts auf Scheiben und runden Wellen.
Präzisions-Zentrierwinkel200x150mm FORTIS
Zentrierwinkel Ausführung: Aus Leichtmetall, Oberfläche gehärtet, gelaserter Skalierung, mit mm-Teilung auf der Schiene. Anwendung: Zum Zentrieren und Anreißen des Mittelpunktes bei runden Scheiben und Wellen.
Zentrierwinkel Ausführung: Aus Leichtmetall, Oberfläche gehärtet, gelaserter Skalierung, mit mm-Teilung auf der Schiene. Anwendung: Zum Zentrieren und Anreißen des Mittelpunktes bei runden Scheiben und Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9458000200 präz.-zentrierwinkel 200x150mm fortis |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std