K0361.120 Präzisions-Arretierbolzen mit Rastnut, Form:B, Stahl
Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift, Typ B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0361.120
Rubix:118242
EAN:4059245021581



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0361.120 Präzisions-Arretierbolzen mit Rastnut, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung: gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis: Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht. Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischer Aufnahme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 348 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std