K0359.112 Präzisions-Arretierbolzen mit Rastnut, Form:B, Stahl
Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Typ B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0359.112
Rubix:121963
EAN:4059245021413



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | freischneidender stahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0359.112 Präzisions-Arretierbolzen mit Rastnut, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung: gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis: Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht. Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Präzisions-Arretierbolzen mit konischer Aufnahme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 135 g |
|---|---|
| Werkstoff | freischneidender stahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Form | b |
| Toleranz | n6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std