K0338.01516 Arretierbolzen, GR.5, Form:A, Edelstahl
Arretierbolzen Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0338.01516
Rubix:323481
EAN:4059245010240



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0338.01516 Arretierbolzen, GR.5, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Arretierbolzen, Nirosta, Arretierstift gehärtet
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 215 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen