Referenzen
Rubix-DE:66502163, 9675762163
Rubix:1952269
Hersteller:9675762163
Produktdetails : 9675762163 Nadelfeile Präzision 3-kant 160mm Hieb 3
Nadelfeile Präzision 3-kant 160mm Hieb 3 PFERD
Präzisions-Nadelfeile, Form C, dreikant Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Dreieckig und spitz zulaufend sowie von 3 Seiten gehauen.
Präzisions-Nadelfeile, Form C, dreikant Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Dreieckig und spitz zulaufend sowie von 3 Seiten gehauen.
Technische Informationen
Attribute
| Form | c |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

