879969 Werkstattfeile DIN7261 E 300mm H1 Halbrund Spitz
Rundfeile halbrund
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:4972061
Roebuck:879969
Rubix:3239958
EAN:3660338334443

Produktdetails : 879969 Werkstattfeile DIN7261 E 300mm H1 Halbrund Spitz
Zum Feilen von flachen und konkaven Oberflächen, parallel in Breite und Dicke.
Hergestellt aus feinstem Stahl.
Hergestellt aus feinstem Stahl.
Ingenieure Feile 300 mm halbrunder Bastard
Technische Informationen
Attribute
| Form | halbrund |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Griff | ohne |
| Querschnitt | 30x8,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,82 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
67,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
