9675760161 Nadelfeile Präzision flachstumpf 160mm Hieb 1
Präz.-Nadelfeile
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:66500161, 9675760161
Rubix:1036825
Hersteller:9675760161

Produktdetails : 9675760161 Nadelfeile Präzision flachstumpf 160mm Hieb 1
Nadelfeile Präzision flachstumpf 160mm Hieb 1 PFERD
Präzisions-Nadelfeile, Form A, flachstumpf Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Rechteckig und von 4 Seiten gehauen.
Präzisions-Nadelfeile, Form A, flachstumpf Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Rechteckig und von 4 Seiten gehauen.
Technische Informationen
Attribute
| Form | a |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
