9675767161 Nadelfeile Präzision Barettform 160mm Hieb 1
Präz.-Nadelfeile
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:66507161, 9675767161
Rubix:1952284
Hersteller:9675767161
Produktdetails : 9675767161 Nadelfeile Präzision Barettform 160mm Hieb 1
Nadelfeile Präzision Barettform 160mm Hieb 1 PFERD
Präzisions-Nadelfeile, Barett, ungleichschenklig Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Dreieckig und spitz zulaufend sowie von 1 Seite gehauen.
Präzisions-Nadelfeile, Barett, ungleichschenklig Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Dreieckig und spitz zulaufend sowie von 1 Seite gehauen.
Technische Informationen
Attribute
| Form | a |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

